USBスピーカー(ブラック)

 

USBスピーカー(ブラック) 5.00 (1件の商品レビュー)

質量(g)
330
電源
USB
最大出力(W)
実用3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×60×66
周波数特性
180〜20000Hz
スピーカー
2インチ
スピーカ形式
密閉式フルレンジ
インピーダンス(Ω)
(ロード)4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
入力端子
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67089444 MM-SPU8BK USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) ¥2,480
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

USBスピーカー(ブラック)

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: pc

たいへんまんぞくしています。
ありがとうございました。

これは注文コード 67089444 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 一色アルミ 様 [2018-10-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく