LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル

 

LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル 5.00 (1件の商品レビュー)

360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。
メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。
簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
かんたん色組み換え・増段・減段。
耐環境性がUP!
色(本体)
オフホワイト
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
54 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
配列
段数
外径(Φmm)
光源
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67286537 LR4-102LJBW-G DC24 1 40 LED ¥13,650
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:23日
返品不可
67286555 LR4-102LJBW-R DC24 1 40 LED ¥13,650
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286573 LR4-102LJBW-Y DC24 1 40 LED ¥13,650
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286598 LR4-102LJNW-G DC24 1 40 LED ¥8,900
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286616 LR4-102LJNW-R DC24 1 40 LED ¥8,900
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286634 LR4-102LJNW-Y DC24 1 40 LED ¥8,900
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286652 LR4-202LJBW-RG DC24 赤/緑 2 40 LED ¥15,150
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286686 LR4-202LJBW-RY DC24 赤/黄 2 40 LED ¥15,150
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286704 LR4-202LJNW-RG DC24 赤/緑 2 40 LED ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286722 LR4-202LJNW-RY DC24 赤/黄 2 40 LED ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286747 LR4-302LJBW-RYG DC24 赤/黄/緑 3 40 LED ¥16,650
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67286765 LR4-302LJNW-RYG DC24 赤/黄/緑 3 40 LED ¥11,900
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286783 LR4-402LJBW-RYGB DC24 赤/黄/緑/青 4 40 LED ¥18,150
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286817 LR4-402LJNW-RYGB DC24 赤/黄/緑/青 4 40 LED ¥13,400
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286853 LR4-502LJNW-RYGBC DC24 赤/黄/緑/青/白 5 40 LED ¥14,900
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:23日
返品不可
67286878 LR4-2M2LJNW-RY AC100〜240 赤/黄 2 40 LED ¥14,900
¥14,800 1 ¥14,800
出荷目安:23日
返品不可
67286896 LR4-2M2LJNW-RG AC100〜240 赤/緑 2 40 LED ¥14,900
¥14,800 1 ¥14,800
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67286923 LR4-3M2LJNW-RYG AC100〜240 赤/黄/緑 3 40 LED ¥21,150
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67286948 LR4-102LJNW-B DC24 1 40 LED ¥10,150
¥7,890 1 ¥7,890
出荷目安:23日
返品不可
67286975 LR4-1M2LJNW-R AC100〜240 1 40 LED ¥13,400
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67286984 LR4-1M2LJBW-R AC100〜240 1 40 LED ¥18,150
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
67287002 LR4-3M2LJBW-RYG AC100〜240 赤/黄/緑 3 40 LED ¥21,150
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29213486 LR4-302LJNW-RYGZ - - 3 - - ¥13,400
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29213495 LR4-302LJBW-RYGZ - - 3 - - ¥18,150
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29213504 LR4-502LJBW-RYGBC - - 5 - - ¥19,650
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:23日
返品不可
29213513 LR4-1M2LJNW-Y - - 1 - - ¥13,400
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:23日
返品不可
29213529 LR4-1M2LJNW-G - - 1 - - ¥13,400
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29213538 LR4-4M2LJNW-RYGB - - 4 - - ¥17,900
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:23日
返品不可
29213547 LR4-5M2LJNW-RYGBC - - 5 - - ¥19,400
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:23日
返品不可
29213556 LR4-1M2LJBW-Y - - 1 - - ¥18,150
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:23日
返品不可
29213565 LR4-1M2LJBW-G - - 1 - - ¥18,150
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:23日
返品不可
29213574 LR4-2M2LJBW-RY - - 2 - - ¥19,650
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:23日
返品不可
29213583 LR4-2M2LJBW-RG - - 2 - - ¥19,650
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
29213599 LR4-4M2LJBW-RYGB - - 4 - - ¥22,650
¥16,900 1 ¥16,900
出荷目安:23日
返品不可
29213608 LR4-5M2LJBW-RYGBC - - 5 - - ¥24,150
¥17,900 1 ¥17,900
出荷目安:23日
返品不可
29213617 LR4-102LJNA-R - - 1 - - ¥8,900
¥5,990 1 ¥5,990
出荷目安:23日
返品不可
29213626 LR4-102LJNA-Y - - 1 - - ¥8,900
¥5,990 1 ¥5,990
出荷目安:23日
返品不可
29213635 LR4-102LJNA-G - - 1 - - ¥8,900
¥5,990 1 ¥5,990
出荷目安:23日
返品不可
29213644 LR4-202LJNA-RY - - 2 - - ¥10,400
¥6,980 1 ¥6,980
出荷目安:23日
返品不可
29213653 LR4-202LJNA-RG - - 2 - - ¥10,400
¥6,980 1 ¥6,980
出荷目安:23日
返品不可
29213669 LR4-302LJNA-RYG - - 3 - - ¥11,900
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
29213678 LR4-302LJNA-RYGZ - - 3 - - ¥13,400
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:23日
返品不可
29213687 LR4-402LJNA-RYGB - - 4 - - ¥13,400
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:23日
返品不可
29213696 LR4-502LJNA-RYGBC - - 5 - - ¥14,900
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:23日
返品不可
29213705 LR4-102LJBA-R - - 1 - - ¥13,650
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:23日
返品不可
29213714 LR4-102LJBA-Y - - 1 - - ¥13,650
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:23日
返品不可
29213723 LR4-102LJBA-G - - 1 - - ¥13,650
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:23日
返品不可
29213739 LR4-202LJBA-RY - - 2 - - ¥15,150
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:23日
返品不可
29213748 LR4-202LJBA-RG - - 2 - - ¥15,150
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:23日
返品不可
29213757 LR4-302LJBA-RYG - - 3 - - ¥16,650
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 生産設備の表示灯として

約20年前の200V仕様シグナルタワーが故障したため、更新交換にて使用しました。スマートになり、発色も良くかなり満足しています。

これは注文コード 67286652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 碧海技巧 様 [2019-11-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。