LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル

 

LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル 5.00 (1件の商品レビュー)

360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。
メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。
簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
かんたん色組み換え・増段・減段。
耐環境性がUP!
定格電圧(V)
DC24
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
60
光源
LED
トラスコ品番
835-8297
タイプ
点灯、ブザーなし
取付方式
ポール取付+Lアングル
消費電力(W)
3
配線接続方法
キャプタイヤ仕様
グローブ種別
カラーグローブ
色(本体)
オフホワイト
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67287072 LR6-302LJNW-RYG ¥13,900
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 設備周辺工事

機械設備の表示灯として利用しています、入庫も早く助かりました

これは注文コード 67287072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社中島製作所 様 [2019-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく