ボトル加湿器キューブ TOPLAND ペットボトル加湿器 【通販モノタロウ】 SHCB30-WT〜

ボトル加湿器キューブ

 

ボトル加湿器キューブ 4.80 (5件の商品レビュー)

ペットボトルに取り付けるだけで加湿器に。
加熱しない安心ミスト。
超音波の振動によりミストを発生させます。ミストが熱くならないので安全です。
取り付け部分がキャップ構造なのでボトルが倒れても水がこぼれない設計。
USB電源式。
用途
自宅のお部屋、職場の机、ホテルのお部屋などに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
45×45×48
機能
自動OFF機能(約8時間)
ケーブル長(cm)
80
使用時間(時間)
(500mL)約10、(350mL)約7、(280mL)約5
内容量
1個
注意
※吸水スティック交換目安は約1ヵ月となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67298814 SHCB30-WT ホワイト ¥1,280
¥1,190 1 ¥1,190
欠品中
代替品有
67298823 SHCB30-RD レッド ¥1,280
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67298832 SHCB30-BL ブルー ¥1,280
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
67298814
SHCB30-WT
67298832
SHCB30-BL
SHCB30-BL ボトル加湿器キューブ TOPLAND 67298832 ボトル加湿器キューブ
TOPLAND 1個
¥1,190
色に違いがあります

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 出張時の部屋で使用

ホテル等の宿泊施設でも、設備の乏しいところに持って行って使用しています。
体調管理の為にも良いと思います。

これは注文コード 67298832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ゴトウデンキ 様 [2018-04-23]

満足度: 5

用途: 寝室の加湿

水を入れたペットボトルに取り付けて、USBから電源つなぐだけで加湿器になります。
加熱しないので火災や空炊きの心配無し!なんと超音波で水を霧状に飛ばしているらしい。
加湿能力もなかなかでして、室内干しの洗濯物が3日目は湿ってます。
風邪予防として寝室で毎晩使って就寝しています。
暗闇にLEDの明かりがとてもキレイなのも気に入っています。
超音波なので人間の耳には聞こえません。とても静かです。
何より価格が安くて助かります。

これは注文コード 67298832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 B.T.Nine 様 [2018-01-13]

満足度: 5

用途: トラックで使ってます

大型トラックで使用しています
大変使いやすく、重宝しています。

これは注文コード 67298814 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-12]

満足度: 5

用途: デスクワークの横で。

小さいのに、充分な加湿をしてくれます。音も静かだし、持ち歩けるし、
驚きました。

これは注文コード 67298814 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-29]

満足度: 4

用途: オフィスの乾燥対策

自分のデスク周りの加湿対策としては十分な機能だと思います。

これは注文コード 67298823 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく