マルチスペース

 

マルチスペース 商品レビューを投稿する

背の高い物も入るマルチ倉庫。UV加工シートで丈夫で長持ち。
用途
自転車・大型バイクだけでなく耕運機・除雪機などの収納に大変便利。
タイプ
前幕カーテン式
サイズ(cm)
間口190×奥行き275×高さ210
パイプ径(Φmm)
25.4
面積
約1.5坪
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67338443 SMS-150 SVU オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 2,540 / 税込 2,794
沖縄地方 数量1につき 2,540 / 税込 2,794
離島 数量1につき 3,810 / 税込 4,191
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。