FPS 業務用アップライトバキュームクリーナー 業務用アップライトバキュームクリーナー 商品レビューを投稿する 使いやすさとコストパフォーマンスを追及。効率的で高品質なカーペットメンテナンスを実現。 ウォンド作業への切替えで、コーナー部や高い所の作業も可能に。 家具などを傷つける心配のない柔らかい素材のバンパー。 清掃面の材質に合わせて調整できるブラシ調整機能。 使う人に合わせて自由に変更できるハンドル高さ調整レバー。 移動に便利な持運び用のハンドルつき。 握りやすいハンドルデザイン。 用途 カーペット用業務用掃除機 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 5.5 電源コード(m) 約11.5 質量(kg) 8.4(本体のみ) 本体寸法(mm) 320×310×1220 清掃幅(集塵幅)(mm) 300 騒音値(dB) 67 パイプ径(Φmm) 35 モーター出力(W) 1150 吸引風量 48L/s 真空度(hPa) 207 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 FPS-12RE 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 67349214 FPS-12RE ¥90,000 ¥49,900 1 ¥49,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除機乾式掃除機 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 業務用アップライト型バキュームクリーナー ケルヒャー ¥69,900〜 (0) 2. 業務用カーペットリンスクリーナー ケルヒャー ¥99,900 (0) 3. スイングバックライト12 リンレイ ¥59,900 (0) 4. コンドル (カーペット用掃除機)バキュームクリーナー CVC-350 山崎産業(CONDOR) ¥69,900 (0) 5. アップライトバキューム SENSOR XP12 シーバイエス ¥89,900 (0) 6. スイングバックライト14 リンレイ ¥69,900 (0) 7. 乾湿両用掃除機 DIY仕様 モノタロウ ¥6,290 (1006) 8. アップライトバキューム SENSOR XP15 シーバイエス ¥119,000 (0) 9. アップライトバキューム SENSOR XP18 シーバイエス ¥149,000 (0) 10. カーペットリンスクリーナー スポットリンサー 蔵王産業 ¥149,000〜 (0) 11. 業務用ハンディスクラバー ケルヒャー ¥189,000 (0) 12. スイングバックライト18 リンレイ ¥89,900 (0) 13. 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ ¥9,990 (38) 14. 集じん機 RYOBI (リョービ) ¥12,900〜 (25) 15. 業務用掃除機 日立産機システム ¥31,900 (13) 16. ターボノズル TRUSCO ¥10,350 (0) 17. タービー 山崎産業(CONDOR) ¥3,990〜 (3) 18. 業務用掃除機 パナソニック(Panasonic) ¥29,900 (5) 19. VC-51 集じん機 RYOBI (リョービ) ¥9,990 (31) 20. ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ¥8,990 (13) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。