畜圧式発泡器フォーミングスプレーヤー
垂れずにとどまる。壁面にもしっかり密着。
きめ細かい泡が対象物に長時間密着!
汚れを落とします。
用途ガラス窓、お風呂の壁、厨房の換気扇などの洗浄に
材質本体・ノズル:PP、容器:PE、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)約1140
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×186×395
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67349537 | - | 41974538 | 74010011 |
![]() |
フォーミングスプレイヤーN | FPS | 1台 | ¥8,290 税込¥9,119 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |