皮タチ庖丁

 
刃部は、サビに強いステンレス製です。サビに侵されにくいステンレス製の刃です。
用途
サビ取り、ペンキはがし用。
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
刃幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67363738 36MMハバ 36 オープン
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
67363747 42MMハバ 42 オープン
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
67363756 45MMハバ 45 オープン
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: ゴム切

ゴム切ようにサンプル何種類か購入 これも刃先が少し薄かったみたい。

これは注文コード 67363738 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。