色メリヤスウエス リサイクル
|
水、油ともに吸収性の優れたメリヤス生地ばかりを集めた、ウエスです。コストパフォーマンスも良く環境に優しい商品です。
メリヤスは、毛羽が少なく、柔らかく、水も油もよく吸い取る生地です。色メリヤスウエスは、簡単な拭き取りから、吹上げまで、比較的安価で、お使い頂けます。
用途油汚れや塗料の拭き取り、印刷機械、板金塗装、精密機器の拭き取り等。
材質メリヤス生地
区分中古
サイズ不定形
混率(%)綿:約85
内容量1個
注意
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、全ての混入物が100パーセント除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかご確認の上ご使用ください。特に塗装面やその他、傷のつきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。