軽トラックシート 迷彩

軽トラックシート 迷彩 SK-11 軽トラックシート 迷彩 SK-11
(2件のレビュー)

迷彩柄が特徴の軽量トラックシートです。素材の持つ軽さで作業性は抜群です。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。

用途トラックの荷台カバー。 付属品ゴムバンド10本 迷彩色 タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ 寸法(m)約1.7×2.1 材質(シート)ポリプロピレン 材質(ハトメ)アルミ 材質(ロープ)ポリプロピレン 内容量1枚
注意
※製品のサイズには多少のバラつきがあります。
※懸吊布材、墜落防止材、ハンモックとしての使用はしないで下さい。破れて墜落や転落などの事故につながるおそれがあります。
※火気や火花の近傍では使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
※60度を超える高温物の接触は、シートの物性低下や溶断が発生するおそれがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが破損し、防水効果が損なわれるおそれがあります。
※再塗装を行ったj車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間ご使用の際は、定期的にシートに損傷がないか御確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67371088 SKS-M1721GR
オープン
4,690
5,159 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
プロボックス株式会社 様 2020-01-18
用途:
高い値段のわりには、

ブルーシートの厚手のシートです。多分
三か月位でダメになると思う。
もって半年、これなら、普通のタイプのシートを
購入した方がいいです。

2人が参考にしています
2019-01-22
用途:
雨天時の積荷の水濡れ防止
対象商品:
67371088

水弾きもよく迷彩柄もカッコいい。ちょっと幅が長い方がいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする