SK-11

鉄工用ドリルソー

鉄工用ドリルソー SK-11
(1件のレビュー)

ベニヤ板・薄鉄板・プラスチックなどの穴あけ、穴あけ後のバリ取り、切り抜きなどに最適です。ドリルの移動方向は反時計回りが適しています。電気ドリル・フレキシブルシャフト・ボール盤でご使用下さい。

用途穴あけ後のバリ取り作業、薄鉄板・プラスチック・ベニヤ板などの穴あけ。 刃先径(Φmm)6 軸径(Φmm)6 適合機種電気ドリル・ボール盤 回転数(min-1[r.p.m])5000以下 材質(刃)ハイス鋼 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67375175
オープン
1,490
1,639 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2018-12-12
用途:
穴広げ
対象商品:
67375175

正直、使い方がよくわからなかったが、なんとか穴を広げる加工ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする