ガラスドリル

 
ガラス・タイル・スレート・陶器・鋳物の穴あけに最適です。無断変速の電気ドリルをご使用になると、能率よくきれいに穴あけができます。
用途
ガラス・タイル・スレート・陶器・鋳物の穴あけ作業。
軸の形状
丸軸
推奨回転数(min-1[r.p.m])
500〜1000
適合機種
電気ドリル・ハンドドリル
材質(刃)
刃先:超硬チップ
内容量
1本
注意
※熱処理したガラス、ワイヤ入りのガラスなど一部の強度ガラスには使用できません。
※安全の為、保護メガネを着用して下さい。
※使用中はビットが加熱されるので、灯油か水をつけてご使用下さい。
※ビットは超硬質で折れやすいため、使用中にねじったり曲げたりしないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67375638 3MM 3 52 3 オープン
¥689 1 689
758 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67375647 4MM 4 60 4 オープン
¥699 1 699
769 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: ガラス穴あけ

モノタロウさんの製品ページでは推奨回転数800〜2000とありますが、商品パッケージには500〜1000と記載されています。ドリルの種類にご注意ください。
ただし実際には500程度では全く切れません。しっかり濡らしながらガンガン回したほうがよいです。
先端はあまり鋭くないので、DIYの方は切りはじめに滑らせないように注意しましょう。

これは注文コード 67375647 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

確認いたしましたところご指摘の通りでしたので修正いたします。
ご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。