タップダイスセット

 

タップダイスセット 3.86 (14件の商品レビュー)

使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
用途
一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。
材質
タングステン鋼
内容量
1セット
注意
※ご使用の際は、材料及び使用箇所に十分御留意下さい。
※精密機器・自動車等、特に精度を要する箇所については、十分にご配慮下さい。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※タップ・ダイスは素手では触らないようにして下さい。
※工部は必ずバイス等で固定して下さい。
※刃部を持っての加工は絶対にしないで下さい。
※ハンドルをハンマー等で叩いたりしないで下さい。破損の原因となり大変危険です。
※安全のため、保護メガネなど保護具を着用して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67382918 EV-40TD 40PCS 40PCS(タップハンドル・ダイスハンドル・T型タップホルダー・ピッチゲージ・精密ドライバー・収納ケース) オープン
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67382927 EV-20TD 20PCS 20PCS(タップハンドル・ダイスハンドル・収納ケース) オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.86  総レビュー件数: 14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: ちょっとした修理や製作

ハンドタップ(1番タップ)の食いつきが悪い、全体的に焼きが甘い
、耐久性はほとんどなく、使い捨てになるであろう。
安物買いの銭失いでした・・・・・

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-14]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車、バイクのメンテナンス

古いバイクをレストアしているので、すべてのボルト、ナットに使用。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-15]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: AF61(Today)レストア

バイク整備などでは扱い易いセットだと思います。ただ、部材の質のためか錆防止のオイルが悪いのか、錆びるのが早いです。開封して使ってないのにすぐに錆びてきました。
また、専用ケースの蓋がスライド式で開閉し辛い。せめて蓋の厚みを厚くするか、弁当箱の蓋ようなものだと使い勝手が良くなると思いました。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-01]

満足度: 1

用途: マシンメンテナンス

3M・4M・5Mのタップが入ってなかった。
一番利用頻度が高いのに・・・。別途購入する事にします。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-21]

満足度: 5

用途: 機械加工時

メンテナンス作業に使いました。一般的なサイズのタップ・ダイスがそろっておりメンテナンスには重宝します。少し強度が弱いような気もしますが価格相応と考えます。

これは注文コード 67382918 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-26]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: DIYで使用

タップの補修するのであれば全然問題は有りません。
新規にタップを建てるのであれば切れ味、強度にやや不安を感じます。
仕事で使っているものの1/10の価格ですので仕方ないですね。DIYでは十分です。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-24]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: オートバイのメンテナンス

本品で調子の悪いねじやねじ穴をさらってやると、気持ちよくねじ込めるようになります。並目だけでなく、細目もあると便利かもです。

これは注文コード 67382927 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-17]

満足度: 5

用途: 自動車、バイクのメンテナンスに丁度良い

この値段で車やバイクのメンテナンスに必要なサイズが揃っているので重宝してます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく