高圧エアダスタEX 静音増風

 

高圧エアダスタEX 静音増風 商品レビューを投稿する

ハードな作業に耐えるタフボディの建築用高圧専用エアダスターです。静音仕様で騒音が30パーセントダウンしています(同メーカー従来比)。
増風効果でパワフルに吹き飛ばします。ガンボディは、質感が良く空気通過時グリップも冷えにくい、特殊コート塗装です。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)
1.3×8
取付ねじサイズ
G1/8
材質
本体:アルミダイキャスト、その他:真鍮・鉄・NBR
最高使用圧力(MPa)
2.5
本体質量(g)
約240
空気消費量(L/min)
450(0.6MPa時)・670(2.0MPa時)
空気取入口
高圧プラグ
内容量
1本
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67384932 SAD-200 オープン
¥2,390 1 2,390
2,629 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。