高圧 ブロワーバキュームガン

高圧 ブロワーバキュームガン SK-11 高圧 ブロワーバキュームガン SK-11 高圧 ブロワーバキュームガン SK-11
(2件のレビュー)

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。
吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。
アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。

用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。 接続建築用高圧ワンタッチプラグ 空気吐出量(L/min)(2.0MPa時/ブロワー時)2500、(2.0MPa時/バキューム時)900 材質ノズル・ホース:プラスチック 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(kg)0.43 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×42×160 無負荷空気消費量(L/min)(2.0MPa時/ブロワー時)600、(2.0MPa時/バキューム時)600 内容量1台
注意
※本製品だけではご使用になれません。
※建築用高圧エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67387906 SVB-002H
オープン
5,790
6,369 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
株式会社ミヤビック 様 2022-01-19
用途:
機械の分解清掃時
対象商品:
67387906

別のお客さんのところで使用していたのでお借りしたところ、軽くて簡単なので、
凄く気に入り購入しました、本格的に機械の分解時の清掃に使用したところ
やはり便利です。

三州資材工業株式会社 様 2019-02-12
用途:
掃除

逆ネジはやめてください。
互換性がないので取り回しが大変です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする