ベルトクリーナー

 

ベルトクリーナー 4.47 (19件の商品レビュー)

研磨ベルト・ディスクペーパー等のクリーナーです。研磨ベルト・ディスクペーパー等の目詰まりを取り除きます。
用途
ベルト・ディスクペーパー等の目詰まりを取り除く。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
40×35×100
内容量
1個
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※作業中は、ベルトクリーナーをしっかりと保持してください。
※回転中のペーパーに手が触れないようにしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67389796 VC-100 オープン
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.47  総レビュー件数: 19商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木工用のサンドペーパーの掃除用。

サンドペーパーの目詰まりが凄いことになり、このクリーナーを使ったところサンドペーパーが新品のように蘇り長持ちした。

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 MK工房 様 [2021-09-26]

満足度: 5

用途: リョービベルトサンダーの目詰まり防止に使用

ベルトサンダーで木材を加工すると、目詰まりが発生し、切削面が焦げたりします。このクリーナーを使いベルトをきれいにすることでベルトの寿命が延び、快適に使えます。

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-23]

満足度: 5

用途: DIY工作の工程で

サンドペーパーの目詰まりが綺麗に取れます、これは持っていても損はないですね。

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-05]

満足度: 5

用途: 桧サンディング後の掃除

マキタ製のベルト#120と#240でクリーナーを使用しました。#120はクリーナー後ベルトの持ちが伸び作業継続。#240はクリーナー後表面はきれいになりますが研磨力は変わらず新しいベルトに交換しました。番数が高くなると効果が期待できないと思いました。ベルトは消耗品だと思っていたので良い商品だと思います。もう少しお値段が安くなると助かります。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-07]

満足度: 5

用途: サンダー3種類有ります、これに使用

ロールペーパー3種類有りますので これで新品のように復活致しますので重宝しています

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 さぬき亭 様 [2020-10-12]

満足度: 5

用途: ベルトサンダーの手入れ

ベルトサンダーの木くず目詰まりには、これが一番でベルトサンダーの寿命が大きく延びます。

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 春日工房 様 [2020-09-23]

満足度: 5

用途: 木くずとりですね

始めは ブラシで 木くずを取ってましたが、クリーナーで やると こんなに 早いとは! 買いですよ。

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-18]

満足度: 5

用途: ベルトサンダーの詰まり清掃

驚きの効果、使うまでは大きい消しゴム程度と思っていたがやはり専門のものは一味違う、これはお値打ち。

これは注文コード 67389796 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 ライトグリーン 様 [2020-02-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。