ゴミひろい PCハンドル

 

ゴミひろい PCハンドル 4.83 (6件の商品レビュー)

マジックハンドタイプだから楽々ゴミ拾いができます。庭まわりの清掃作業に最適です。空缶も拾いやすいマジックハンドタイプです。触りにくいゴミを簡単にキャッチでき、虫取り作業にも使えます。作業が楽な軽量設計ボディ、立ち作業に最適なサイズです。
用途
ゴミ拾い。
仕様
24替刃
材質
鉄・PC
タイプ
PCハンドル・マジックハンドタイプ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67391564 EPUT-1 約830 オープン
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.83  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 洗濯機の裏

狭い場所にハミガキ粉を落としてしまい気になって仕方ないのでこちらを購入。
便利です。数十年前左ハンドルで高速乗るとき使ってた物より精巧かと。

これは注文コード 67391564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-05]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 高所に物を上げる

店の暖簾を掛ける時に使わせてもらっています(本来の使用目的と違う?)
背の低い女性が暖簾を出す事が多い職場なので、非常に重宝しています。
来客の子供たちのおもちゃにならないか心配です(笑)。

これは注文コード 67391564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-20]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 外回りの清掃

この価格でこの機能は素晴らしい。ホウキとチリトリとコレを持って効率よく清掃ができます。おすすめです。

これは注文コード 67391564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-29]

満足度: 5

用途: 農作業果物拾いとして

刃にビニールホースを短く切って滑り防止として使っています

これは注文コード 67391564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 座位周辺の物取り

低コストのわりには、しっかりと機能してくれて、非常に満足できるものです。欲を言えば、滑り止めのギザギザの他にゴムの滑り止めが被せるようになるのが一番ですが、輪ゴムを巻いたところしっかりと機能してくれました。

これは注文コード 67391564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-12]

満足度: 5

用途: 手では届かないところに物が落ちた時に

しっかり掴めます。価格の割にシッカリとしています。狭所での作業時には持参した方が良いと思います。

これは注文コード 67391564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ディー・エム・サービス 様 [2019-04-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく