リョーガ フライパン

 

リョーガ フライパン 5.00 (1件の商品レビュー)

〜飽きのこないデザイン、極上の機能性〜ガス火調理に最適な厚底アルミ鋳物製。軽くて扱いやすく、毎日のお料理にぴったりです。内面はテフロン(TM)ブランドの最高峰「テフロン(TM)プラチナプラス」加工。外面はダイヤモンド粒子配合ふっ素樹脂加工で汚れが落としやすく、お手入れが簡単です。
表面処理
「テフロン(TM)プラチナプラス」加工
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
材質
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68072558 25334 24 本体:アルミニウム合金(底厚3.1mm)、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工(底面を除く)、持手:フェノール樹脂 455×250×90 オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68072576 25336 28 本体:アルミニウム合金(底厚3.1mm)、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工(底面を除く)、持手:フェノール樹脂 492×290×125 オープン
¥4,490 1 4,490
4,939 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68072533 25332 16 本体:アルミニウム合金(底厚4.2mm)、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工(底面を除く)、持手:フェノール樹脂 347×170×73 オープン
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 廃番
68072542 25333 20 本体:アルミニウム合金(底厚3.7mm)、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工(底面を除く)、持手:フェノール樹脂 370×210×94 オープン
¥3,290 1 3,290
3,619 (税込) 廃番
68072567 25335 26 本体:アルミニウム合金(底厚3.1mm)、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工(底面を除く)、持手:フェノール樹脂 475×270×100 オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 料理

以前は他社のもっと重いものを使っていました。2回の再コーティングも、お金かかる割には長持ちせず。思い切って本品を購入。軽くて使いやすいです。金属のヘラOKと言うのも良いです。当分はあえて金属ヘラを使おうとは思いませんが、コーティングの丈夫さも心強いです。今は26pだけですが、28pも検討中。

これは注文コード 68072567 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。