ダイヤ ひも付きフィットピンチ

 

ダイヤ ひも付きフィットピンチ 5.00 (1件の商品レビュー)

物干し竿で使いやすいピンチです。
タイプ
小型ピンチ
材質
ポリプロピレン
内容量
1パック(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68075078 57028 オープン
¥199 1 199
219 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ホロ付きトラックでの荷台整理

作業手袋や衣類を吊るために使用してます。説明文通りツマミ易く、適度な強さです。
濡れた衣類を1つのピンチでは吊れませんでしたが、2つ使えば大丈夫でした。

これは注文コード 68075078 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。