大東電機工業

チョッパーフィット

チョッパーフィット 大東電機工業

ほどよい重みと振動でコリをほぐす、チョッパータイプのハンディーマッサージャー

寸法(mm)60×250×90 材質ABS 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:225AKBZX00070000 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68079576 MD-8301PP ピンク
オープン
3,990
4,389 (税込)
6日以内出荷
68079567 MD-8301W ホワイト
オープン
2,990
3,289 (税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68079567 MD-8301W 62419167 MD-8301(W) MD-8301(W) ハンディマッサージャー MD-8301 スライヴ(THRIVE) 62419167 ハンディマッサージャー MD-8301 スライヴ(THRIVE) 1台 2,490 税込2,739 注文コードが変更になりました

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする