IHマットソフトSHU お徳用

 

IHマットソフトSHU お徳用 5.00 (2件の商品レビュー)

サッと置くだけ IHヒーター部分のコゲつき、キズつきを防ぐマット 薄型タイプ お徳用2枚
材質
ガラス繊維
サイズ(cm)
Φ21
内容量
1パック(2枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用場所
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68080547 コンロまわり オープン
¥939 1 ¥939
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: IHヒーターのカバー

安価でいいですね。それから、早速傷がつきました、カバーがあってよかった〜。長く使えそうですが、汚れたら、また購入したいと思います。

これは注文コード 68080547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-09]

満足度: 5

用途: 料理

IHマットを探してこちらを見つけて、購入は2度目です。
まとめて買って子供の家にもあげてます。
丈夫でずれにくいです。

これは注文コード 68080547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく