LEDデスクライト ルミサス

 

LEDデスクライト ルミサス 5.00 (1件の商品レビュー)

確実でスムーズに動くアーム機構
広範囲照射の実用タイプ(JIS-AA形相当)
段階調光:スイッチ操作で明るさを3段階に調節できる
多重影ができにくく、照射範囲の広いCOB LEDを採用
プッシュスイッチ
本体質量(g)
約2070
入力電圧(V)
DC10
光源
昼白色COB LED ×1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(台座)180、(アーム)560、(セード)W377×D58
明るさ(ルーメン)
約800ルーメン (Highモード) / 520ルーメン (Midモード) / 130ルーメン (Ecoモード)
直下照度(Lx)
(30cm最大時)2500ルクス
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※光減を直視しないでください。
※光源となるLED素子には個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68067728 DK-S83CWH 11 オープン
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 子供の学習机用

子供が学習机で勉強してた所、手元が暗いのでデスクライトを探していたのですが、高い物はそれなりにいいと思いますが、安価なライトを探していたところジェントスのLEDライトで手頃な価格であったので購入させて頂きました。
三段階の調整付きで、とても明るく子供も気に入って使わせて頂いています。

これは注文コード 68067728 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく