LEDヘッドライト GD-200R

LEDヘッドライト GD-200R GENTOS LEDヘッドライト GD-200R GENTOS
(16件のレビュー)

遠距離照射、近接照射が同時に可能 デュアルビームモード
耐塵・耐水(IP66準拠)&2m落下耐久
USB充電式
デュアルビームモード:メインライトおよびエリアライトが同時に点灯し、メインライトが遠方を、エリアライトが近くを照射
インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯可能
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ
80°可動式ヘッド
ヘッドプッシュスイッチ

電球の種類LED 付属品ヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 トラスコ品番855-2715 本体質量(g)約100(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68.0×H45.5×D44.0 使用電池リチウムイオン充電池 照射モードデュアルビーム 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 電源タイプ充電式 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)200(全ライト点灯)、150(メインライト点灯)、50(エリアライト点灯) 照射距離(m)約84(最大時) 点灯時間約7.5時間(メインライト点灯)/ 11時間(エリアライト点灯)/ 5時間(全ライト点灯) 最大点灯時間約7.5時間(メインライト点灯)/11時間(エリアライト点灯)/5時間(全ライト点灯) 内容量1個
注意
※光を直接目に当てないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68067773 GD-200R
オープン
2,490
2,739 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-28
用途:
うす暗い畜舎内での治療処置
対象商品:
68067773

この度充電出来なくなるまで、30回は充電できたと思う。ゴムなので伸びてしまい、帽子をかぶらない頭では安定が悪かったが、明るさは十分で、2年半便利に使いました。

2022-03-01
用途:
意外と便利
対象商品:
68067773

日中でも整備箇所の確認では暗くなるので磁石付きのLED蛍光灯を使用していたが、
ヘッドライトなので照らす箇所によっても置き位置を変える手間が無くなった。
また、このライト自体が小さいので狭い箇所でも簡単に手で動かせて
ピンポイントに明るくできて使い勝手が良い。

2022-04-22
用途:
電気設備メンテナンス
対象商品:
68067773

乾電池式ではないので軽量です。照度は少し低いですが、満足しています。

2021-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
68067773

非常に軽くて使いやすいです。また不具合が出たら購入します

株式会社カンスイ 様 2021-09-02
用途:
明るいです
対象商品:
68067773

以前購入した商品は暗く不評でしたが、他の方のレビューを見て少し高めのこの商品を購入しました。明るくてもっと早く購入すればよかったと好評です。

2021-11-10
用途:
タンク内清掃作業
対象商品:
68067773

軽くて実用的。明るさ防水度合いもちょうどよく重宝してます。

占部建設工業株式会社 様 2021-06-04
用途:
夜間舗装作業
対象商品:
68067773

大変明るく、現場で重宝しています。
USB充電なのもいいです。

WE音響技術 様 2020-11-21
用途:
自転車通勤
対象商品:
68067773

自転車通勤用に使っています。明るさも十分で、雨天時も大丈夫でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする