AHDデジタルレコーダー

AHDデジタルレコーダー 竹中エンジニアリング

AHD・アナログ入力対応ハイブリッドデジタルレコーダー !
ネットワーク機能搭載でPC・スマートフォン・タブレットにて遠隔監視が可能 !
大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
AHD・アナログカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。
H.264画像圧縮方式を採用。高画質デジタル記録により、繰り返し録画・再生しても画像の劣化はありません。
各カメラ最大30枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1280×720。画像サイズ1920×1080の時は各カメラ最大15枚/秒)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
カメラ毎に画像サイズ、記録レート、画質、音声、記録時間、アラーム録画が個別設定できる、週間タイマープログラム録画機能を搭載しています。
付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。
カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。
各種スマートフォンのブラウザでライブ映像を確認することができます。また専用アプリケーションを入れる事により、再生映像の確認ができます。
[対応機種]
iPhone5 以上 (iOS8.4 以上)
iPad2以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上)
Android4.4 以上
[専用アプリケーション]
iDVR Vue3 (無償)

用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書(保証書付)1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、USBマウス1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、ケーブルクリップ1個、CD-ROM(バックアップ画像再生ソフト)1枚 表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで 制御同軸重畳制御(UTC):サプライヤー社製AHDカメラのみ対応 電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×66×358(突起部、ゴム足含まず) 使用湿度範囲10~80% 使用可能温度範囲5~40℃ ファイルバックアップUSBメモリー 接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 モード録画モード:常時録画、モーション録画、センサー録画、緊急録画、常時+モーション録画、常時+センサー録画、モーション+センサー録画 録画時間最大5秒(プリアラーム録画) 画質4段階(最高、高、標準、低) 音声圧縮形式ADPCM 記録間隔30段階(1~30枚/秒) 映像圧縮方式H.264 音声入力-4dBs 10KΩ RCA×1 アラーム入力:無電圧a/b接点切替式×4、出力:無電圧a/b接点切替式 DC24V/1A AC24V/1A×1・モーション検知/センサー入力/HDD異常/ビデオロス/録画失敗/ディスクフル兼用 (複数選択可) 音声出力-4dBs 100Ω RCA×1 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
映像入力 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68104873 HDVR-1606AH 4TB(SATA)(ハードディスク増設不可) 約4500 27 AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×16
オープン
199,000
218,900 (税込)
取扱い終了

返品不可
68104882 HDVR-806AH 2TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能) 約4080 20 AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×8
オープン
119,000
130,900 (税込)
取扱い終了

返品不可
68104898 HDVR-406AH 1TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能) 約4020 17 AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×4
オープン
88,900
97,790 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする