ダンプマスターコンパクト

 

ダンプマスターコンパクト 商品レビューを投稿する

「乾き」「湿り」を瞬時にチェック。素材の含水率が一目でわかるポータブル水分計。
2つの電極スパイクを押し当てるだけで、木材や建築素材の含水率を確認。
平面接触式と電極スパイク式の一体型、マルチウェットマスターもラインアップ。
用途
ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材販売業、木材加工業、不動産業、水道業、断熱材の管理、薪の乾湿
測定範囲
(木材)0-90%
付属品
素材乾湿判別コンバージョン表、電池、ハードケース納品、シリアル番号登録済みタグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトガード
寸法(mm)
58×155×38
質量(g)
186
電源
単4アルカリ乾電池×4個(付属)
精度
(木材)±1%(測定範囲0-30%)、±2%(測定範囲30-60%)、±4%(測定範囲60-90%)
測定方式
電気抵抗式電極2ピン(スパイク)
表示
数値、バースケール、乾湿インジケーター
機能
液晶バックライト、素材種別(素材グループ入力)、比較モード(インデックス)、チェックテスト機能、自動電源オフ、スパイク交換可能
使用環境
0〜40℃、0〜85%
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68110525 UM082320 ¥39,000
¥32,900 1 32,900
36,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。