レイブリック(スタンレー)
レイブリックハイパーLEDバルブ T20
(2件のレビュー)
用途
バックランプ
タイプ
T20
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
2.2
口金
その他
適合車
12V車
色温度(K)
6500
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65976584
RF81
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください