大阪魂
(+ー)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129183
4X15
1パック(36本)
-
-
-
-
¥
759
¥835
(税込)
翌日出荷
返品不可
69063557
4X15
1箱(1000本)
15
プラスマイナス
0.7
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください