内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Black

 

内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Black 5.00 (1件の商品レビュー)

[2.5インチ型]WD Blue シリーズ 高い有用性と信頼性 豊富なラインナップ
仕様
フォームファクタ―2.5インチ(9mm厚)
インターフェース
SATA6Gb/s
キャッシュメモリー
32MB
クラス
7200rpm
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68125514 WD10JPLX 1TB オープン
¥8,290 1 ¥8,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: モバイルケースに内蔵して使用

Windowsのバックアップファイルを保存するために使用。モバイルケースに入れて、複数台のファイルを保存しています。

これは注文コード 68125514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく