耐衝撃・耐挟まれ対策グローブ パワーシールド

 

耐衝撃・耐挟まれ対策グローブ パワーシールド 3.50 (2件の商品レビュー)

衝撃プロテクション
手の甲と、指部分のプロテクターが、不意の打ちつけや挟み込みの衝撃を軽減
独自の3層構造
ブラックコーティングは水や油が付着しても、高いスベリ止め効果を発揮、水や土などの侵入を防ぐ
フィット層には13ゲージのシームレス厚手を採用し、やわらかく手によくフィット
立体成型
長時間の作業でも疲れにくい、ショーワグローブ独自の設計
耐摩耗性
コーティングにはニトリルゴムを採用しているため、摩耗に強い
視認性
作業者自身はもちろん、他の作業者からも手の位置が見えやすい
用途
建設業、運輸物流業、機械整備、重量物取扱い、工場・屋外作業。DIYに
ブルー
材質
樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部/ポリエステル、ナイロン、その他
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 発泡させたもの
ゲージ
13
内容量
1双
注意
※本製品は、はさまれやこすれによるけがを完全に防ぐことはできません。
※プロテクションパーツは手袋に縫い付けられております。
※液体が縫い目より染み込むことがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68130484 377-IP M 26.5 856-2513 7.9 20.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
68130493 377-IP L 27.5 856-2514 8 22.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
68130502 377-IP LL 27.5 856-2515 8.1 24 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

耐衝撃・耐挟まれ対策グローブ パワーシールド

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 運送業 貨物の積み込み・仕分け

フィット感がいまいちかなと思いましたが、使っていくうちになじんできました。。指先まで衝撃対策があればBESTです。
只通気性が悪く 手の汗がひどいのがマイナスですが 冬季限定使用で解決できると思います。

これは注文コード 68130493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-18]

満足度: 3

用途: 貨物の仕分け、運搬

通気性がなく、夏季はムレて使えない。指先まで補強されていればもっと良い。

これは注文コード 68130493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく