トラッキングゲージ測定バースライド式

トラッキングゲージ測定バースライド式 KOTO

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。

用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ×2、ブロック止めノブ×2、スライドバー止めボルト×2、250mmスライドバー×2、スライドブロック用オスバー×2 測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68147284 KM-4000S
68,190
54,900
60,390 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする