コート・兼・長袖

 

コート・兼・長袖 商品レビューを投稿する

スタンドカラー、組紐ボタン、袖口のパイピング・・・
美の秘訣はディテールに有り。
仕様
吸水・速乾、右胸両玉緑ポケット、左袖片玉緑ポケット、裾スリット、比翼開き、組紐ボタン
種別
コート
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番

サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68238354 BA1084-0 オフホワイト SS 93 41.5 56 ¥6,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68238363 BA1084-0 オフホワイト S 98 42.5 57 ¥6,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68238372 BA1084-0 オフホワイト M 103 45.5 59 ¥6,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68238388 BA1084-0 オフホワイト L 108 46.5 60 ¥6,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68238397 BA1084-0 オフホワイト LL 113 47.5 61 ¥6,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68238406 BA1084-0 オフホワイト 3L 118 48.5 62 ¥6,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68238415 BA1084-1 サックス SS 93 41.5 56 ¥6,700 返品不可 廃番
68238424 BA1084-1 サックス S 98 42.5 57 ¥6,700 返品不可 廃番
68238433 BA1084-1 サックス M 103 45.5 59 ¥6,700 返品不可 廃番
68238442 BA1084-1 サックス L 108 46.5 60 ¥6,700 返品不可 廃番
68238458 BA1084-1 サックス LL 113 47.5 61 ¥6,700 返品不可 廃番
68238467 BA1084-1 サックス 3L 118 48.5 62 ¥6,700 返品不可 廃番
68238476 BA1084-5 イエロー SS 93 41.5 56 ¥6,700 返品不可 廃番
68238485 BA1084-5 イエロー S 98 42.5 57 ¥6,700 返品不可 廃番
68238494 BA1084-5 イエロー M 103 45.5 59 ¥6,700 返品不可 廃番
68238503 BA1084-5 イエロー L 108 46.5 60 ¥6,700 返品不可 廃番
68238512 BA1084-5 イエロー LL 113 47.5 61 ¥6,700 返品不可 廃番
68238528 BA1084-5 イエロー 3L 118 48.5 62 ¥6,700 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく