ユタカメイク
アルミ養生プチシート
遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
用途
包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
内容量
1本
注意
※長期間の屋外使用、建材としてのご使用には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68158107
A-4136
ポリエチレン、アルミ蒸着
900
3.6
3.5
10
2層
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください