ビデオ用三脚

 
クイックシューの取り付け規格はドイツ工業規格(DIN4503)を採用。他の三脚との互換性を考慮しました。
カメラの長手方向に合わせて、一般的なビデオカメラなら縦長、カメラなら横長と、形に合わせて使うことができ、安定性の高いセットが可能です。
クイックシューレバーが取り外し位置で固定されるため、シューと雲台の取り付けはより簡便な仕様を実現しました。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式で、締め付けの為のコインは不要です。
高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーター(ラック&ピニオン式)を装備しました。
ハンドルの回転でエレベーターが上下し、細かな高さ調整に対応します。フリクションアジャスト機構でエレベーターの作動の硬さを調節することも可能。
本体部分には水平出しの目安となる「水準器」を装備しています。
ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。
上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。
質量(g)
約1330
仕様
(雲台)2WAY、(脚ロック)レバー式、(スペアーシュー)DINクイックシュー(型番:6222)
付属品
三脚ケース
種類
(エレベーター)ラック&ピニオン式
段数
4段
全高(mm)
約1579、(エレベーター下げ)約1303
パイプ径(Φmm)
約21
最低高さ(mm)
(地上)約477
縮長(mm)
約500
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68161458 GX-6400 ¥8,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。