スパークマーカー

 

スパークマーカー 商品レビューを投稿する

環境保護:ニッケル水素電池の充電、アルカリ電池の交換で繰り返し使用出来ます。また、発熱が無く、高機能舗装(排水性舗装)の上でも安心して使用できます。
利便性:連続点滅持続時間60分以上、発煙筒の4倍以上!
焚き換えの回数が少なくて済みます。 炎も煙も出さない為、市街地、トンネル内・可燃物の側でも使用出来ます。
防雨構造:ICコントロール部に施された防湿コートにより、基盤への侵水を
防止します。また、高輝度LEDと特殊反射鏡による電子式発煙筒なので、
雨・風等で光が小さくなることもありません。
材質
ABS樹脂、PC、EPDM
質量(g)
826
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204x0x96
光源
LED
電池
ニッケル水素電池、アルカリ電池
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68168914 - オープン
¥22,900 1 22,900
25,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。