【ワケあり】送風機ハンディジェット

 

【ワケあり】送風機ハンディジェット 3.00 (1件の商品レビュー)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途
大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※防爆タイプではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
ハネ径(cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
ファン翼数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26325067 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200
¥24,900 1 ¥18,675
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
27428793 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200
¥24,900 1 ¥18,675
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
09517595 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
19878907 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
25769434 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
29267587 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
31312908 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
41460284 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
68189975 HJF-200-2V-1 7 19/23 200 135/200 6枚 ¥33,200 返品不可 廃番
14733846 HJF-250-2V-1 9 34/37 250 210/300 6枚 ¥35,200 返品不可 廃番
27428416 HJF-250-2V-1 9 34/37 250 210/300 6枚 ¥35,200 返品不可 廃番
31858996 HJF-250-2V-1 9 34/37 250 210/300 6枚 ¥35,200 返品不可 廃番
33270808 HJF-250-2V-1 9 34/37 250 210/300 6枚 ¥35,200 返品不可 廃番
26324507 HJF-300-2V-1 12.5 52/60 290 405/560 4枚 ¥38,500 返品不可
代引不可
廃番
39642244 HJF-300-2V-1 12.5 52/60 290 405/560 4枚 ¥38,500 返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 空調停止時の換気確保のため

フレキダクトとあわせて購入。
わけありは開封品。私が悪いのですが、100V用のつもりで200V品を発注してしまいました。
わけありなので、残念ながら返品できず。

結局200/100Vトランスの手持ちがあったのでトランスかまして使っています。

これは注文コード 27428416 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく