AC/DC低圧検電器

 

AC/DC低圧検電器 5.00 (2件の商品レビュー)

交流/直流両用検電器
先端に短絡のない導電性ゴムを使用
使用電池
LR44(1.5V)×2
材質(先端)
導電性ゴム
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用電圧範囲(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68204903 HT-680DB DC:12〜600、AC:50〜600 ¥4,900
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気工事士

大変使いやすくて良い、価格がもう少しだけ安ければ更にいい

これは注文コード 68204903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社ワークス 様 [2019-03-30]

満足度: 5

用途: 機器の修理等の、無電圧の確認時

交流・直流の両方の検電ができる商品で、とても満足しています。

これは注文コード 68204903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく