スイングシャワー

 

スイングシャワー 4.00 (1件の商品レビュー)

広域シャワーで大きな食器などの洗い物もラクラクです。
切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切替が可能です。
一般丸型水栓(パイプ径16mm)と泡沫水栓(口径22mm)のどちらにも取付け可能です。
ノズルが360度回転するからシンクのお掃除などにも大変便利です。
最大節水率約50%以上です。(節水率はメーカー測定値)
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)
約42×42×75
内容量
1箱
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68210004 -
¥418 1 418
460 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 手洗い場

圧力が弱まるので節水に一役買っています。
今までどおり勢い良く水が出ないので最初は少しイライラしますが、直ぐに慣れました。

これは注文コード 68210004 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。