【ワケあり】ビードシーラー

 

【ワケあり】ビードシーラー 5.00 (5件の商品レビュー)

用途
ビードからのエアー漏れ防止に。
形状
ハケ付
商品状態
※理由あり(未使用・缶凹みあり)
内容量
1缶(946mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68219445 735 オープン
¥2,890 1 2,890
3,179 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: チューブレス化

スポークホイールのチューブレス化に挑戦しましたが
フロントタイヤのビードが甘かった為若干のエアー漏れをおこしました。
でもこれをビードに塗ったら1週間経ちましたが今の所漏れてないようです。
先でタイヤを外した時にどうなってるかは不明ですが小さい漏れには効果大ですね。

これは注文コード 68219445 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ピデスアート 様 [2017-12-16]

満足度: 5

用途: タイヤ交換

ワケありでしたが、もちろん中身は問題なく使えました。
あると重宝する一品です。

これは注文コード 68219445 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 マキタスピード 様 [2017-11-22]

満足度: 5

用途: タイヤビードからのエア漏れ修理。

缶が少しへこんでいるだけで少し安くなっていたのでお得な感じがしました。中身は何の問題もないと思います。他にもこういうものがあったら紹介していただきたい。

これは注文コード 68219445 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 長豊建設飯田松尾給油所 様 [2017-09-30]

満足度: 5

用途: ビードからのエアー漏れ防止、修理に。

全然気にならない程度の缶の凹みでした。お安く購入でき、とても良心的だと思います。

これは注文コード 68219445 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-22]

満足度: 5

用途: タイヤ組み付け時

訳ありとのことですが、商品には何の問題もなく安く入手できましたので大変ありがたいです。

これは注文コード 68219445 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-03]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。