ファンクションジェネレーター

 

ファンクションジェネレーター 商品レビューを投稿する

周波数レンジ5MHzのファンクションジェネレーターです。 付属のソフトウェアを使用しPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データ転送やリモートコントロールを行えます。
仕様
デューティー可変:1.0〜99.0%、0.1%ステップ(方形波のみ)
付属品
電源コード、BNC-BNCケーブル、ソフトウェア
質量(kg)
2.5
電源
AC100〜240V
出力波形
正弦波、方形波、三角波、ノイズ、任意波形
インターフェース
USB
周波数範囲
0.1Hz〜5MHz(正弦波)
出力レベル
1mV〜10V(50Ω負荷時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68295465 AFG-2005 266×393×100 ¥45,800
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68295474 AFG-2105 266×393×107 ¥52,000
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。