恒温水槽
動粘度測定などに使用できるガラス窓付きの恒温水槽です。 高精度な温度調節方式と循環ポンプによる効率の良い槽内撹拌により、きわめて高い温度調節精度が得られます。
トラスコ品番466-3055
寸法(mm)490×360×367
質量(kg)19
使用温度範囲(℃)室温+5~80
容量(L)約27
電源AC100V・14A
内寸法(mm)300×300×300
表示デジタル表示
安全装置過電流漏電ブレーカー、自己診断機能、過昇防止器
温度調節精度±0.02~0.07℃
温度調節マイクロコンピュータによるPID制御
ヒーター容量(W)1300
窓寸法(幅×高さ)(mm)240×215
タイマー1分~99時間59分(1分単)~999時間50分(10分単位)
材質(水槽)ステンレス鋼板およびガラス
温度設定デジタル設定
内容量1個
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07