低温恒温水槽

低温恒温水槽 トーマス科学

加熱・冷却が1台で行える恒温水槽です。独自の噴流撹拌方式で静かに強力な撹拌を行い、安定した環境を確保します。 3タイプのステンレス製水槽から、用途に合わせて選択できます。

温度安定度±0.1℃ 温度制御方式デジタル式温度指示調節器、PID制御方式 ヒーター容量(W)500(シースワイヤー式) 撹拌方式噴流撹拌方式 安全装置漏電ブレーカー、水位低下警報、槽内温度過昇防止 材質(内装)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
使用温度範囲(℃)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68305457 T-10L 270×350×150 15 5~50 空冷式60W AC100V・8A 390×400×510 24
285,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68305466 T-22LD 405×350×200 29 0~50 空冷式130W AC100V・8.5A 525×395×535 33
380,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする