鍵付き冷蔵庫

 
電子冷却(ペルチェ)方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。 外装は丈夫で清潔なステンレス(SUS430)製です。
付属品
棚網×2、鍵×2
質量(kg)
12
容量(L)
15
消費電力(W)
60
電源
AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)
1.8
内寸法(mm)
250×200×300
外寸法(mm)
330×353×445
冷却能力
5℃±3℃
内容量
1個(15L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68311224 FEF-15K ¥88,000
¥87,900 1 ¥87,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく