ギュポフレックス
スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れを発見できる、ガス漏れ検知剤です。 わずかなもれでも泡が発生し、確実にチェックできます。 JIS Z2329に合格しています。
色無色
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
内容量1個(345g)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07