3Dプリンタ

 
3Dスキャナ一体型の3Dプリンタです。サンプルのスキャンから出力までをこの1台で行うことができます。 出力方法を詳細に設定できるなど、プロフェッショナル向けに最適化されています。 コンパクトなデザインながらも広いワークエリアを実現。より手軽かつ自由な造形が可能になりました。
付属品
専用スライサーソフト(XYZware for Pro)、電源ケーブルなど
寸法(mm)
468×510カ558
ピッチ(mm)
(積層)0.1〜0.4(0.05刻み)
対応OS
Windows7以上、Mac OS X 10.8以上
仕上がり寸法(mm)
最大200×200×190
樹脂
ABS樹脂/PLA樹脂(Φ1.75mm)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
言語表示
方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68378117 ダヴィンチ 1.0 Pro 3in1 (本体メニュー)日本語(カタカタ)、英語 熱溶解樹脂積層方式 ¥143,000
¥139,000 1 ¥139,000
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。