ぺたんチェック25

 

ぺたんチェック25 5.00 (1件の商品レビュー)

器具・培地調製などの事前準備が不要です。 スタンプ培地ですので、1人で操作が簡単にできます。 ぺたんチェック25は培地の表面積が約25cm2と広く、より正確な菌数測定が行えます。 ぺたんチェック10は培地の表面積が約10cm22で、単位面積当たりの菌数測定が容易にできます。
保存方法
要冷蔵2〜10℃(遮光保存)
培養面積(cm2)
25
内容量
1パック(4枚×10袋)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
培地色
培地名
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68409687 1025 淡黄色 標準寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409696 1225 淡黄色 ESコリマーク寒天培地 ¥6,800
¥6,790 1 6,790
7,469 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409705 2425 青緑色 TCBS寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409714 5025 乳白色 NAC寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409723 7025 乳白色 サブロー寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409732 8025 淡黄色 SCD寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409748 8225 淡黄色 SCDLP寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込)
68409757 9025 紫色 MLCB寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409766 2025 赤濁色 デオキシコーレイト寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409775 2625 白色 CP加ポテトデキストロース寒天培地 ¥6,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68409784 4025 黄赤色 卵黄加マンニット食塩寒天培地 ¥6,800
¥6,790 1 6,790
7,469 (税込) 返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 環境検査

使いやすく、結果が早く出るので,時間のロスがありません。

これは注文コード 68409687 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 RYHSバイオLab. 様 [2021-02-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。