持手付ミニコンテナー

 

持手付ミニコンテナー 3.00 (1件の商品レビュー)

持ち運びに便利な持手付きのミニコンテナーです。 フタはバックルでしっかりと止めることができます。 互いに積み重ねられます。 中身を確認しやすいクリアタイプです。
材質
PP
クリア(バックル・ハンドル:白)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68434126 150 337×240×192 9 ¥1,500
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68434117 100 337×240×149 6.5 ¥1,350 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 部品の保管

本体に貼られた2枚のシールが糊残りするタイプです。
モノタロウで扱うクリアケースのレビューでは、必ずシールの糊残りが問題になるので報告しておきます。

これは注文コード 68434126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく