ホイールカバー グレー

 

ホイールカバー グレー 3.11 (9件の商品レビュー)

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!
用途
自動車スチールホイール専用
材質
ABS樹脂
グレー
内容量
1セット(4枚)
取扱説明書
注意
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、1部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ(inch)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68325897 - 14
¥1,990 1 ¥1,592
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
68325854 - 12
返品保証 廃番
68325872 - 13
返品保証 廃番 代替品有
68325924 - 15
返品保証 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
68325872
-
68380174
-
- ホイールカバー グレー モノタロウ 68380174 ホイールカバー グレー
モノタロウ 1セット(4枚)
¥1,690
デザインに違いがあります。

平均満足度: 3.11  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: スバルサンバー スーパーチャージャー 黒 ラストモデルに装着

4本のナットに若干あたるため、一部カバー削るよう、多少の加工が必要でした。また、既存の純正カバーがスプリング2本であるのに対して1本なのは、心細いかもしれない。見た目は、黒色ボディーにはすごく引き立ちます。

これは注文コード 68325854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アトム電器むさしの店 様 [2020-08-11]

満足度: 5

用途: スタッドレス用のホイールカバー

スタッドレス用のホイールカバーを購入。プロボックスの13インチには問題なく取り付け出来ました。ホイールナットもロングだったけど干渉なく装着出来たし、満足しています

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 CTクリエイト 様 [2020-02-07]

満足度: 2 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: ドレスアップ

クリッパーもダメでした。中心辺りが当たります。
悔しいので、穴開けてタイラップで無理やり固定しました。
またダメかもしれないと思うと別の物が買えません。
何か測り方があれば良いと思います。

これは注文コード 68325854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-12]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

満足度: 5

用途: 冬タイヤ用

シルバーのウイシュに装置。 見た目満足、柔らかいので強度が心配!

これは注文コード 68325924 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-11]

満足度: 1

用途: 2010年式スズキMRワゴン交換部品

縁石にぶつけて1枚ダメになったので4枚とも交換しました。
純正と比べると緩く5ミリ程隙間が空いた感じでしたが、初日の配達でとれなかったので、見た目もよくなって安くていい買い物をしたと思っていました。
しかし、取り付けて1週間ほどでカーブではずれ谷底へ転がっていきました。
早朝の山道だったのでよかったですが、もし、対向車や歩行者がいて事故やケガをさせていたらと思うとぞっとします。
まさに「安物買いの銭失い」ですが、人様に迷惑を掛けなかっただけでも良かったです。
少し傷物ですが同じくらいの値段で純正の中古をメルカリでみつけたので交換する予定です。

これは注文コード 68325872 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-11]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 営業用軽トラック 12インチ4穴ホイル

デザインや色合い・品質もとても良いのですが、スズキキャリー純正ホイルには着きませんでした。4穴のホイルナットに当たって嵌まりません。
中心の丸部分が、もう少し大きいとナットを避けられると思うのですが・・。
別の車に取り付けました。

これは注文コード 68325854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-09]

満足度: 5

用途: 運転時

黒銀のお高いタイプより(作業が簡単なのか)塗装レベルが良く、お得感が増す。

これは注文コード 68325897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-17]

満足度: 1

用途: 走行

隙間が7ミリくらいあります。返品するにしても送料が高いので無理。走行中外れて迷惑かけるのが心配です。

これは注文コード 68325872 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく