モノタロウ

ホイールカバー ブラック

ホイールカバー ブラック モノタロウ
(26件のレビュー)

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 ブラック 内容量1セット(4枚)
取扱説明書:
注意
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、1部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
お気に入りに追加
4件中 1〜4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369796 - 12
1,990
2,189 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
68369814 - 13
1,990
2,189 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
代替品有
68369832 - 14
1,990
2,189 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
68369857 - 15
1,990
2,189 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68369814 - 68360644 - - ホイールカバー シルバー×ブラック モノタロウ 68360644 ホイールカバー シルバー×ブラック モノタロウ 1セット(4枚) 2,490 税込2,739 デザインに違いがあります。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-09-18
用途:
ハイエースの鉄ちんホイールに使用
対象商品:
68369857

普通にきちんとはまり、山道の下りコーナーでも外れたりしません。
ホイールにはめる時は2人で片寄りなく叩き込むと早く装着できます。

2021-04-05
用途:
車のホイールに
対象商品:
68369857

取付時に最初の1個、爪が壊れてしまった
2個目からはビードクリームぬって、マイナスドライバーを使ってはめれた
ホイールによるのだろうけど、手と足だけでは取り付けは厳しかった
ハマってしまえばしっかりと固定されると思う
1個壊れてしまったが4枚セットでしか買えないのが悩みどころ…

2020-10-16
用途:
純正のホイールカバーの代わり
対象商品:
68369832

スズキのソリオにつけたのですが、ぴったりハマりました。

2019-12-30
用途:
スイフト(純正スチール 15インチ)
対象商品:
68369857

みなさんのレビューを見てから購入しました。
緩めと書かれていたので心配でしたが、スズキ純正スチールにはめたらぴったりでした。
約300キロ程走行しましたが、ゆるみやズレもなく今のところは問題無いです。
耐久性は解らないので☆4にしました。
参考になれば良いです。

2人が参考にしています
2020-03-22
用途:
N-BOX用に購入
対象商品:
68369832

ちょっとプラスチック感は強いですが、ホンダ純正風なデザインでカッコいいです。

1人が参考にしています
2019-05-13
用途:
軽自動車在庫

低価格なのが大変嬉しいです!取付は簡単でピッタリな感じです。もう少しきつめじゃないと走行してると外れそうな感じだけ残念です。

2020-05-06
用途:
プリウス
対象商品:
68369857

適合車種を書いて欲しい
合わなさすぎでお金を捨てたと同じ

1人が参考にしています
2019-07-07
用途:
既存のホイールカバーと取替え
対象商品:
68369857

カローラのアクシオに装着しましたが、ゆるみもなく、しっかりつきました。写真でみたより少しチープでした。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする