マグホールドM

 

マグホールドM 5.00 (2件の商品レビュー)

溶接材の保持・固定や溶接時の角度出しが出来ます。
鉄板のフローターとして使用します。
切りくずの除去に使用します。
用途
溶接材料保持用磁石
寸法(mm)
縦82×幅120×奥14
サイズ
M
質量(g)
250
内容量
1個
注意
※指などを挟まないように注意して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68398803 P-433 ¥1,810
¥969 1 969
1,066 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: DIYや補修時

S・M・Lのサイズを購入しました。ほどよい磁力で、直角等が出せます。なんと木工でも使用出来ますよ。くっついてはくれませんが。

これは注文コード 68398803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-11]

満足度: 5

用途: 溶接

Lアングル、パイプなどの溶接に使っています、便利ですね。地べたで使うので、砂鉄がすごい、取るのに苦労しますが、仕方ないですね。満足してます。

これは注文コード 68398803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。