コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。
黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質
二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.4
光束(Lm)
350
アズワン品番
64-9321-89
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444985
AP42306L
¥
40,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください